Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Bec cu halogen T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733

GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Bec cu halogen T2 1/2 500w

În stoc
Articol: AC3NUV Model: Q500T3/CL-130vCrucea Ref: 2V510 / 23733
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
€17.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIDVS
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Diametrul becului.3 / 8 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali10,550
Denumirea lămpiiQ500T3 / CL
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiDublu încheiat
Lumeni10,550
Max. Lungime totală4 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj130/120
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8539214080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 58997, Philips 132233

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăPreț
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2/1CL Bec cu halogen T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLTubular-1000 ore1.75 "Aeroport și Aerodrom6.8452 pini (special)€8.69
GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Bec cu halogen T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Dublu încheiat-1500 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio120500Contact unic încastrat (R7s)-
RFQ
GE LIGHTING Q250T3/CL Bec cu halogen T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLDublu încheiat-1500 ore3.125 "Scop general120250Contact unic încastrat (R7s)-
RFQ
GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Bec cu halogen T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703 Q300T3 / CL (EHM)Dublu încheiatEHM2000 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio120300Contact unic încastrat (R7s)€8.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Bec cu halogen T2 1/2 500w
€17.02 /unitate