GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Bec cu halogen T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920

GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Bec cu halogen T2 1/2 500w

Articol: AA9VPF Model: Q500T3 / CL / 6Crucea Ref: 1G920

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Viața medie1500 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Temp. Culoare3000 K
Lumeni inițiali10,950
Denumirea lămpiiQ500T3 / CL / 6
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiDublu încheiat
Max. Lungime totală4 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Voltaj120
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8539214080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăPreț
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2/1CL Bec cu halogen T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLTubular-1000 ore1.75 "Aeroport și Aerodrom6.8452 pini (special)€8.69
GE LIGHTING Q250T3/CL Bec cu halogen T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLDublu încheiat-1500 ore3.125 "Scop general120250Contact unic încastrat (R7s)-
RFQ
GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Bec cu halogen T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vDublu încheiatDVS2000 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio130/120500Contact unic încastrat (R7s)€17.02
GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Bec cu halogen T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703 Q300T3 / CL (EHM)Dublu încheiatEHM2000 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio120300Contact unic încastrat (R7s)€8.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Bec cu halogen T2 1/2 500w