Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Bec cu halogen T2 1/2 300w | AC3NUX 2V529 / 43703

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Bec cu halogen T2 1/2 300w

În stoc
Articol: AC3NUX Model: Q300T3/CL(EHM)Crucea Ref: 2V529 / 43703
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
€8.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Codul ANSIEHM
Viața medie2000 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Temp. Culoare2950 K
Lumeni inițiali5950
Denumirea lămpiiQ300T3 / CL
Lampa Dia.5 / 16 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT2 1/2
Tip lămpiDublu încheiat
Max. Lungime totală4 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Voltaj120
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8539214040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 58998, Philips 392829

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăPreț
GE LIGHTING Q6.6AT2 1/2/1CL Bec cu halogen T2 1/2 45w | AA2CQZ 10D911 Q6.6AT2 1/2/1CLTubular-1000 ore1.75 "Aeroport și Aerodrom6.8452 pini (special)€8.69
GE LIGHTING Q500T3/CL/6 Bec cu halogen T2 1/2 500w | AA9VPF 1G920 Q500T3 / CL / 6Dublu încheiat-1500 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio120500Contact unic încastrat (R7s)-
RFQ
GE LIGHTING Q250T3/CL Bec cu halogen T2 1/2 250w | AA9VQX 1G982 / 22865 Q250T3 / CLDublu încheiat-1500 ore3.125 "Scop general120250Contact unic încastrat (R7s)-
RFQ
GE LIGHTING Q500T3/CL-130v Bec cu halogen T2 1/2 500w | AC3NUV 2V510 / 23733 Q500T3 / CL-130vDublu încheiatDVS2000 ore4 11 / 16 "Scenă și Studio130/120500Contact unic încastrat (R7s)€17.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Q300T3/CL(EHM) Bec cu halogen T2 1/2 300w
€8.12 /unitate