GENERAC RG04854ANAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERF 38NG23

GENERAC RG04854ANAC Generator Auto Standby 48kW

Element: AH8ERF Model: RG04854ANACCrucea Ref: 38NG23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€35,873.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator automat de așteptare
Încărcător de baterie 12VDCDa
amperi200.0
Baterie inclusăNu
Cerințe privind bateria26R, 525 CCA
Conform cu CARBDa
Carcasă MaterialAluminiu
Marca motoruluiGenerac
Motor RPM1800
Marimea motorului5.4L
Indicatoare luminoase de avarieDa
Combustibil NPT Racord conductă Sz.3 / 4 "
Capacitatea rezervorului de combustibilContinuu
Tipul combustibiluluiGaz natural
Înălţime40 39 / 64 "
Hz60
Evaluare kVA60
kW48
Lungime76 29 / 32 "
Consum LP la jumătate de sarcină4.14 gph
Min. Presiune gaz @ Generator (În WC)5 la 14
Consum de NG la jumătate de sarcină392 cu. ft./h.
Fază1
Factor de putere1.0
Repetați ciclul de exercițiiZile 7
Nivelul sunetuluiN / A
Voltaj120 / 240 VAC
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 726.3
Înălțimea navei (cm)119.63
Lungimea navei (cm)212.09
Lățimea navei (cm)99.06
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglarea automată a voltajului: Da
    • Durata orelor de funcționare: Da
    • Răcirea motorului: lichid
    • Încălzitor bloc motor: Opțional
    • Temperatură înaltă. Alarmă: Da
    • Alarmă cu presiune scăzută a uleiului: Da
    • Alarmă nivel scăzut lichid de răcire: Da
    • Protecție peste manivelă: Da
    • Întrerupător principal: Da
    • Oprire peste viteză: Nu

Variante de produs

ProdusModelamperiConform cu CARBTipul combustibiluluikWFazăVoltajPreț
Generator Auto Standby GENERAC RG04854ANAX 48kW | AH8ERE 38NG22 RG04854ANAX200.0NuGaz natural481120 / 240 VAC€27,152.83
RFQ
Generator Auto Standby GENERAC RG04854GNAX 48kW | AH8ERG 38NG26 RG04854GNAX173.0NuGaz natural483120 / 208 VAC€27,785.22
RFQ
GENERAC RG04854GNAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERH 38NG27 RG04854GNAC173.0DaGaz natural483120 / 208 VAC€30,689.93
RFQ
GENERAC RG04854JNAX Generator Auto Standby 48kW | AH8ERJ 38NG30 RG04854JNAX150.0NuGaz natural483120 / 240 VAC€28,038.14
RFQ
GENERAC RG04854JNAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERK 38NG31 RG04854JNAC150.0DaGaz natural483120 / 240 VAC€30,413.63
RFQ
GENERAC RG04854KNAX Generator Auto Standby 48kW | AH8ERL 38NG34 RG04854KNAX75.0NuGaz natural483277 / 480 VAC€25,231.82
RFQ
GENERAC RG04854KNAC Generator Auto Standby 48kW | AH8ERM 38NG35 RG04854KNAC75.0DaGaz natural483277 / 480 VAC€27,404.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAC RG04854ANAC Generator Auto Standby 48kW
€35,873.22 /unitate