CABLUL GENERAL W5136100 Cablu Cat 5e negru 24awg 1000 picioare | AB2MXU 1MWX5

GENERAL CABLE W5136100 Cablu Cat 5e negru 24awg 1000 picioare

În stoc
Articol: AB2MXU Model: W5136100Ref încrucișat: 1MWX5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€634.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pereche răsucite
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei5E
Dimensiunea conductorului24AWG
Frecvență100 MHz
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPolietilenă rezistentă la UV și la abraziune, pentru utilizare în exterior și îngropare directă
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)-30 pentru instalare, -45 pentru operare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-45 grade până la 80 grade C
În afara Dia.0.23 "
Tip pachetBobina
ambalajeBobina
Forța de tragere25 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A Penetrarea apei
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.41
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul categorieiMaterialul sacouluiLungimeÎn afara Dia.Ecranat / NeecranatDimensiunea firuluiPreț
CABLUL GENERAL W5136101 Cablu Cat 5e negru 24awg 1000 picioare | AB2MXW 1MWX7 W51361015EPolietilenă rezistentă la UV și abraziune, armătură din aluminiu pentru utilizare în exterior și îngropare directă1000ft0.34 "Protejat24AWG€1,067.12
CABLUL GENERAL 5136100 Cablu Cat 5e 24 AWg 100 picioare negru | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolietilenă100ft0.23 "Unshielded24AWG€267.12
GENERAL CABLE 7136100 Cablu Cat 6 23 AWg 100 picioare negru | AF9ZYP 30YJ22 71361006polietilenă100ft0.25 "Unshielded23AWG€367.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W5136100 Cablu Cat 5e negru 24awg 1000 picioare
€634.38 /unitate