CABLUL GENERAL W7136100 Cablu Cat 6 Negru 23awg 1000 picioare | AB2MYE 1MWZ2

GENERAL CABLE W7136100 Cablu Cat 6 Negru 23awg 1000 picioare

În stoc
Articol: AB2MYE Model: W7136100Ref încrucișat: 1MWZ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,095.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu pentru plante în aer liber
Raza de indoire1"
Lungime cablu1000ft
Tipul categoriei6
Dimensiunea conductorului23AWG
Frecvență250 MHz
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPolietilenă rezistentă la UV și la abraziune
Lungime1000ft
Temperatură scăzută Evaluare (grade C)-30 pentru instalare, -45 pentru operare
Număr de perechi de conductori4
Temp. De funcționare Gamă-45 grade până la 80 grade C
În afara Dia.0.25 "
Tip pachetBobina
ambalajeBobina
Forța de tragere32 lb.
Ecranat / NeecranatUnshielded
StandardANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A Penetrarea apei
Dimensiunea firului23AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.26
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL CABLE W7136100 Cablu Cat 6 Negru 23awg 1000 picioare
€1,095.62 /unitate