Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC 36362 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 15 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQL 53TZ15

GENERAL ELECTRIC 36362 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune de 15 ft, albă, număr de prize totale 7

În stoc
Element: CD2HQL Model: 36362Crucea Ref: 53TZ15
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
€107.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire a protectorului de supratensiune
amperi15.0
CuloriAlb
Port de comunicare(2) USB
Conductorii14/3
Lungime cablu15ft
Adâncime1.375 "
Material carcasăPlastic
Hz60
Lungime10 "
Max. Curent de supratensiune45kA
Grad medicalNu
Stil de montaregaură cheii
Denumirea cablului NECSJT
Configurația recipientului NEMA5-15R
Numărul de prize de transformare3
Distanță centru ieșire28.5 mm standard și 42.8 mm transformator
Indicator de putereNu
Jouli evaluați1080
Voltaj120
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime cabluLungimeLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC 34133 Bandă de ieșire de protecție împotriva supratensiunii de 8 ft, neagră, numărul total de prize 7 | CD2FUB 53TZ10 34133Negru8ft11.5 "2"€75.31
GENERAL ELECTRIC 36358 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 4 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQK 53TZ11 36358Alb4ft11.5 "2"€48.19
GENERAL ELECTRIC 36363 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQM 53TZ16 36363Alb6ft10 "3"€59.37
GENERAL ELECTRIC 36360 Banda de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii, dimensiunea de 12 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3QZZ 53TZ13 36360Alb12ft11.5 "2"€60.12
GENERAL ELECTRIC 36359 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune, 6 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3TVF 53TZ12 36359Alb6ft11.5 "2"€45.79
GENERAL ELECTRIC 36361 Bandă de ieșire cu protecție la supratensiune, 25 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3TZZ 53TZ14 36361Alb25ft11.5 "2"€83.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC 36362 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune de 15 ft, albă, număr de prize totale 7
€107.13 /unitate