Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC 36358 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 4 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQK 53TZ11

GENERAL ELECTRIC 36358 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune de 4 ft, albă, număr de prize totale 7

În stoc
Articol: CD2HQK Model: 36358Crucea Ref: 53TZ11
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
€48.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire a protectorului de supratensiune
amperi15.0
CuloriAlb
Conductorii14/3
Lungime cablu4ft
Adâncime1.375 "
Material carcasăPlastic
Hz60
Lungime11.5 "
Max. Curent de supratensiune45kA
Grad medicalNu
Stil de montaregaură cheii
Denumirea cablului NECSJT
Configurația recipientului NEMA5-15R
Numărul de prize de transformare0
Distanță centru ieșire28.5mm
Indicator de putereNu
Jouli evaluați1080
Voltaj120
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime cabluLungimeLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC 34133 Bandă de ieșire de protecție împotriva supratensiunii de 8 ft, neagră, numărul total de prize 7 | CD2FUB 53TZ10 34133Negru8ft11.5 "2"€75.31
GENERAL ELECTRIC 36362 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 15 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQL 53TZ15 36362Alb15ft10 "3"€107.13
GENERAL ELECTRIC 36363 Bandă de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii de 6 ft, albă, numărul total de prize 7 | CD2HQM 53TZ16 36363Alb6ft10 "3"€59.37
GENERAL ELECTRIC 36360 Banda de ieșire cu protecție împotriva supratensiunii, dimensiunea de 12 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3QZZ 53TZ13 36360Alb12ft11.5 "2"€60.12
GENERAL ELECTRIC 36359 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune, 6 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3TVF 53TZ12 36359Alb6ft11.5 "2"€45.79
GENERAL ELECTRIC 36361 Bandă de ieșire cu protecție la supratensiune, 25 picioare, albă, numărul total de prize 7 | CD3TZZ 53TZ14 36361Alb25ft11.5 "2"€83.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC 36358 Bandă de ieșire pentru protecție la supratensiune de 4 ft, albă, număr de prize totale 7
€48.19 /unitate