TRICO 31432 Ungator AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, dimensiune 4-7/16 inch, 1 Qt. Capacitate

Element: AK7GPD Model: 31432
€281.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUngator cu alimentare gravitațională
Capacitate1 qt.
Conexiune1/2 "NPT
finalizareaFinisaj satinat lacuit
Materialul garnituriiBuna-N
Înălţime7 5 / 8 "
MaterialAlamă
Max. Temperatura de funcționare.165 de grade F
Material rezervorAcril
Material de vederePlastic acilic cu perete greu
TipAL
Materialul supapeiAlamă
Lăţime4 7 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial rezervorConexiuneLăţimeÎnălţimePreț
TRICO 31416 AL Oiler, alimentare gravitațională, capacitate 1 pt, 3/8 inch NPT | AK7GPA 314161 ptAcril3/8 "NPT4 7 / 16 "4 5 / 16 "€194.28
RFQ
TRICO 31417 AL Oiler, alimentare gravitațională, capacitate 1 pt, 1/2 inch NPT | AK7GPC 314171 ptAcril1/2 "NPT4 7 / 16 "4 5 / 16 "€186.95
RFQ
Ungator TRICO 31480 AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, dimensiune 5-11/16 inch, 2.5 Qt. Capacitate | AK7GPF 314802 1/2 qt.Acril1/2 "NPT5 11 / 16 "9 3 / 4 "€337.05
RFQ
Ungator TRICO 31481 AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, dimensiune 5-11/16 inch, capacitate de 1 galon | AK7GPJ 314811 gal.Acril1/2 "NPT5 11 / 16 "14 13 / 16 "€435.96
RFQ
Ungator TRICO 31518 AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, 4-7/16 inch, capacitate de 1 pt. | AK7GPQ 315181 ptSticlă1/2 "NPT4 7 / 16 "4 5 / 16 "€290.62
RFQ
TRICO 31543 AL Oiler, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, 4-7/16 inch | AK7GPR 315431 qt.Sticlă1/2 "NPT4 7 / 16 "7 5 / 8 "€280.01
RFQ
Ungrator TRICO 31581 AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, dimensiune 5-11/16 inch | AK7GPV 315812 1/2 qt.Sticlă1/2 "NPT5 11 / 16 "9 3 / 4 "€392.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRICO 31432 Ungator AL, alimentare gravitațională, 1/2 inch NPT, dimensiune 4-7/16 inch, 1 Qt. Capacitate
€281.22 /unitate