CALDWELL 80H-1-8/16 cârlig bobină Dixon 1 tonă bobină maximă W8In | AE7EAA 5XAY4

CALDWELL 80H-1-8/16 Cârlig bobină Dixon Bobina maximă de 1 tonă W8In

În stoc
Post: AE7EAA Model: 80H-1-8 / 16Crucea Ref: 5XAY4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,483.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig bobină cu pană pivotantă
Înălțimea deschiderii cauțiunii3-5/16 "
Lățimea deschiderii garanției2"
Lățimea garanției1 / 2 "
Capacitate2000 lb.
Înălțime22.625 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii13 / 16 "
Lățimea totală3.5 "
Înălțimea gâtului16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8431310060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Lățimea bobinei (8 ")
    • Min. Diametrul interior al bobinei (10")

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălțimeLățimea totalăPreț
CALDWELL 80H-1/2-6/13 cârlig bobină Dixon 1/2 tonă bobină max W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "€1,803.06
CALDWELL 80H-1/2-12/13 Cârlig bobină Dixon 1/2 tonă bobină maximă W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "€2,097.35
CALDWELL 80H-2-10/18 Capac cârlig bobină Dixon Bobina maximă de 2 tone W10In | AE7EAB 5XAY5 80H-2-10 / 184000 lb.26.125 "2"€3,712.96
CALDWELL 80H-3.5-12/20 Cârlig bobină Dixon 3-1/2 tone Bobina maximă W12In | AE7EAC 5XAY6 80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "€5,548.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 80H-1-8/16 Cârlig bobină Dixon Bobina maximă de 1 tonă W8In
€2,483.17 /unitate