Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR101H1 Starter manual Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7

GENERAL ELECTRIC CR101H1 Demaror Manual Motor Nema 16a 277vac 2p

În stoc
Articol: AC9QAV Model: CR101H1Crucea Ref: 3HYJ7
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
€192.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor manual
Amplificatoare AC16
Adâncime2.63 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime4.16 "
HP @ 1 fază - 120V1
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1
Max. Voltaj277 VAC
Număr de poli2
OperatorComuta
Lumină pilotNu
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime2.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Numărul de termice necesare (1)
    • Caracteristici speciale: unitate individuală, încălzitor de suprasarcină

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip de carcasăÎnălţimeMax. VoltajNumăr de poliLumină pilotLăţimePreț
GENERAL ELECTRIC CR101H Motor Starter manual Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "Operatii Deschise3.81 "277 VAC2Nu1.7 "€165.33
GENERAL ELECTRIC CR101H11 Demaror manual Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8 CR101H112.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2Da2.28 "€309.16
GENERAL ELECTRIC CR101Y Pornitor manual Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "Operatii Deschise3.81 "230 VAC1Nu1.7 "€139.71
GENERAL ELECTRIC CR101Y1 Motor Starter manual Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Nu2.28 "€132.88
GENERAL ELECTRIC CR101Y11 Motor Starter manual Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "230 VDC1Da2.28 "€192.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR101H1 Demaror Manual Motor Nema 16a 277vac 2p
€192.81 /unitate