Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR305X200C Bloc de contacte auxiliare 1NO/1NC Dimensiunea 2 | AC9PME 3HWN5

GENERAL ELECTRIC CR305X200C Bloc de contact auxiliar 1NO / 1NC Dimensiune 2

În stoc
Element: AC9PME Model: CR305X200CCrucea Ref: 3HWN5
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
€143.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contacte auxiliare NEMA
amperi10
Max. Blocuri de contact (nr.)Consultați instrucțiunile pentru numărul maxim de contacte
MontareParte
Număr de contacte1 NO / NC
Număr de NC aux. Contacte1
Număr de NO Aux. Contacte1
Dimensiune Starter2
TipInstantaneu
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMontareTipVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC CR305X100C Bloc de contact auxiliar 1NO/1NC Dimensiune 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CBloc de contacte auxiliare NEMAParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X100D Bloc de contact auxiliar 1NO Dimensiune 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DBloc de contacte auxiliare NEMA AdderParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X100E Bloc de contact auxiliar 1NC Dimensiune 00-4 | AC9PMD 3HWN4 CR305X100EBloc de contacte auxiliare NEMA AdderParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X300C Bloc de contact auxiliar 1NO/1NC Dimensiune 3-4 | AC9PMF 3HWN6 CR305X300CBloc de contacte auxiliare NEMAParteInstantaneu600VAC / 250VDC€143.47
GENERAL ELECTRIC CR460XB1 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 1P | AC9PMG 3HWN7 CR460XB1Bloc de contact auxiliar de contactor de iluminatFațăInstantaneu600VAC / 250VDC€29.46
GENERAL ELECTRIC CR460XB2 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Bloc de contact auxiliar de contactor de iluminatFațăInstantaneu600VAC / 250VDC€42.34
GENERAL ELECTRIC BCLF01 Bloc de contacte auxiliare 1NC Montare frontală standard | AE7UYC 6AMY1 BCLF01Bloc auxiliar de contactFațăBorne cu clemă cu șurub600 VAC€7.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR305X200C Bloc de contact auxiliar 1NO / 1NC Dimensiune 2
€143.47 /unitate