Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR460XB1 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 1P | AC9PMG 3HWN7

GENERAL ELECTRIC CR460XB1 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 1P

În stoc
Element: AC9PMG Model: CR460XB1Crucea Ref: 3HWN7
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
€29.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact auxiliar de contactor de iluminat
amperi10
Max. Blocuri de contact (nr.)Consultați instrucțiunile pentru numărul maxim de contacte
MontareFață
Număr de contacte1
Număr de NC aux. ContactePoziție dependentă
Număr de NO Aux. ContactePoziție dependentă
Dimensiune Starter30A
TipInstantaneu
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMontareTipVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC CR305X100C Bloc de contact auxiliar 1NO/1NC Dimensiune 00 0 1 | AC9PMB 3HWN2 CR305X100CBloc de contacte auxiliare NEMAParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X100D Bloc de contact auxiliar 1NO Dimensiune 00-4 | AC9PMC 3HWN3 CR305X100DBloc de contacte auxiliare NEMA AdderParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X100E Bloc de contact auxiliar 1NC Dimensiune 00-4 | AC9PMD 3HWN4 CR305X100EBloc de contacte auxiliare NEMA AdderParteInstantaneu600VAC / 250VDC€159.39
GENERAL ELECTRIC CR305X200C Bloc de contacte auxiliare 1NO/1NC Dimensiunea 2 | AC9PME 3HWN5 CR305X200CBloc de contacte auxiliare NEMAParteInstantaneu600VAC / 250VDC€143.47
GENERAL ELECTRIC CR305X300C Bloc de contact auxiliar 1NO/1NC Dimensiune 3-4 | AC9PMF 3HWN6 CR305X300CBloc de contacte auxiliare NEMAParteInstantaneu600VAC / 250VDC€143.47
GENERAL ELECTRIC CR460XB2 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 2P | AC9PMH 3HWN8 CR460XB2Bloc de contact auxiliar de contactor de iluminatFațăInstantaneu600VAC / 250VDC€42.34
GENERAL ELECTRIC BCLF01 Bloc de contacte auxiliare 1NC Montare frontală standard | AE7UYC 6AMY1 BCLF01Bloc auxiliar de contactFațăBorne cu clemă cu șurub600 VAC€7.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR460XB1 Contactor de iluminat Bloc de contact auxiliar 1P
€29.46 /unitate