Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR306A002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 9a | AE7UZK 6ANE2

GENERAL ELECTRIC CR306A002 Starter Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a

În stoc
Articol: AE7UZK Model: CR306A002Crucea Ref: 6ANE2
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
€535.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC9
Volți bobină120 VAC
Adâncime3.94 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime7.8 "
HP @ 1 fază - 120V1/3
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 3 fază - 208V1.5
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V2
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V2
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime3.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)15.56
Lungimea navei (cm)23.18
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a | AC9PWR 3HXY9 CR306B0023Neinversant1833555€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 27a | AC9PWT 3HXZ1 CR306C0027.5Neinversant277.57.5101010€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 45a | AC9PWU 3HXZ2 CR306D00210Neinversant451515252525€1,217.21
GENERAL ELECTRIC CR306E002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 90a | AC9PWV 3HXZ3 CR306E00225Neinversant903030505050€1,882.70
GENERAL ELECTRIC CR306F002 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 135a | AC9PWW 3HXZ4 CR306F00240Neinversant1355050100100100€5,157.20
GENERAL ELECTRIC CR306A102 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 9a | AE7UZL 6ANE3 CR306A1021.5Neinversant91.5-2-2€571.29
GENERAL ELECTRIC CR306B102 Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a | AE7UZM 6ANE4 CR306B1023Neinversant1833555€715.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A002 Starter Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a
€535.97 /unitate