GENERAL ELECTRIC CR306F103 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 135a | AF2LUN 6VDJ6

GENERAL ELECTRIC CR306F103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 135a

În stoc
Element: AF2LUN Model: CR306F103Crucea Ref: 6VDJ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,468.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC135
Volți bobină240 VAC
Adâncime7.31 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime25 "
HP @ 3 fază - 208V40
HP @ 3 fază - 230V50
HP @ 3 fază - 240V50
HP @ 3 fază - 460V100
HP @ 3 fază - 480V100
HP @ 3 fază - 575V100
Hz50/60
Dimensiunea NEMA4
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.155
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMAPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€818.87
GENERAL ELECTRIC CR306D103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,471.82
GENERAL ELECTRIC CR306A003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D003 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,318.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 135a
€5,468.22 /unitate