GENERAL ELECTRIC CR306G103 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 270a | AF2LUP 6VDJ7

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 270a

În stoc
Element: AF2LUP Model: CR306G103Crucea Ref: 6VDJ7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,209.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC270
Volți bobină240 VAC
Adâncime11 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime45.12 "
HP @ 3 fază - 208V75
HP @ 3 fază - 230V100
HP @ 3 fază - 240V100
HP @ 3 fază - 460V200
HP @ 3 fază - 480V200
HP @ 3 fază - 575V200
Hz50/60
Dimensiunea NEMA5
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.025
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAmplificatoare ACAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VDimensiunea NEMAPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306C103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€818.87
GENERAL ELECTRIC CR306D103 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,471.82
GENERAL ELECTRIC CR306A003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C003 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D003 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,318.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Starter magnetic motor Nema 240v 3p 270a
€16,209.10 /unitate