Bateriile incluse: Da , Incarcator de baterie inclus: Da , Tip baterie: Acidul de plumb , pliabil: Nu , Finalizarea: Pudră acoperită , Material pentru rotile frontale: Poly pe Poly , Material mâner: Oţel , Centru de încărcare orizontal: 9" , Include: Cadru complet sudat , Include hardware de montare: Nu , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 4 , Faza: 1 , Grosimea platformei: 1 / 2 " , Înălțimea mânerului de împingere: 38 " , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , wați: 24W
Lifturi rapide cu motor din seria PEL
Ridicatoarele rapide electrice din seria Vestil PEL au un design cu profil redus pentru manevrarea sarcinilor pe culoarul îngust sau în spații restrânse. Aceste unități au o platformă din polietilenă de înaltă densitate pentru coborârea sau ridicarea în siguranță a sarcinilor și rotile pivotante (2 standard și 2 blocare) pentru o mobilitate lină pe terenuri accidentate.