VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Quick-Lift, Steel, Raised Height 72 Inch Size, 24VDC | CE3EJW

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 24 VDC

Element: CE3EJW Model: PEL-400S-72-D3-AHI
€10,618.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Baterie TipAcidul de plumb
Capacitate4000 lbs.
Material de rotirepoliuretan
CuloriAlbastru
Mâner Dia.1"
Înălţime82.25 "
Lungime44.88 "
Înălțime coborâtă6.5 "
MaterialAluminiu
Min. Înălţime6.5 "
Numărul de baterii2
Înălțimea mânerului de împingere38 "
Înălțimea ridicată72 "
Voltaj24V c.c.
Culoarea roțiiRoșu
Lăţime24.12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.LungimeViteza de ridicare încărcatăViteza de ridicare descărcatăMaterialPreț
VESTIL PEL-33 DC Powered Versatile Quick Lift 330 lb. Capacitate | AG7WXJ PEL-33Platformă standard de ridicare76 "330 lbs.-36.44 "--Oţel€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJC PEL-100A-A1Ridicare rapidă80.5 "--37.75 "--Aluminiu€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJD PEL-100A-A2Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, aluminiu, 24VDC, înălțime ridicată de 72 inchi | CE3EJE PEL-100A-D3Ridicare rapidă85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 in./ sec.15 in./ sec.Aluminiu€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Aluminiu, 1Ph, înălțime ridicată de 72 inch | CE3EJF PEL-100A-D3A1Platformă standard de ridicare------polistiren€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Ridicare rapidă80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Oţel€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€4,569.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3-AHI Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 24 VDC
€10,618.46 /unitate