VESTIL PEL-33 Lift rapid versatil alimentat de curent continuu 330 lb. Capacitate

Articol: AG7WXJ Model: PEL-33
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,060.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate330 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
mâner Lungime30 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime76 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime36.44 "
Înălțime coborâtă5 3 / 8 "
MaterialOţel
Max. Înălţime59.75 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime5.38 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei17.63 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20.5 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată59 3 / 4 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Watts24W
Lăţime20.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)92.55
Lățimea navei (cm)51.75
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.LungimeViteza de ridicare încărcatăViteza de ridicare descărcatăMaterialPreț
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJC PEL-100A-A1Ridicare rapidă80.5 "--37.75 "--Aluminiu€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJD PEL-100A-A2Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, aluminiu, 24VDC, înălțime ridicată de 72 inchi | CE3EJE PEL-100A-D3Ridicare rapidă85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 in./ sec.15 in./ sec.Aluminiu€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Aluminiu, 1Ph, înălțime ridicată de 72 inch | CE3EJF PEL-100A-D3A1Platformă standard de ridicare------polistiren€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Ridicare rapidă80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Oţel€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€4,569.08
RFQ
VESTIL PEL-100S-D3 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch, 24 VDC | CE3EJJ PEL-100S-D3Ridicare rapidă80.31 "125 lbs.3"37.56 "26 in./ sec.16 in./ sec.Oţel€4,169.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PEL-33 Lift rapid versatil alimentat de curent continuu 330 lb. Capacitate
€6,060.08 /unitate