VESTIL PEL-88A-D3 Quick-Lift, aluminiu, înălțime ridicată 57 inch dimensiune, 175 lb. Capacitate

Element: CE3EKA Model: PEL-88A-D3
€4,814.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare rapidă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate175 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
PliantNu
CuloriSilver
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime70.19 "
Centru de încărcare orizontal9"
Lungime36.13 "
Viteza de ridicare încărcată17 in./ sec.
Viteza de ridicare descărcată1 in./ sec.
Înălțime coborâtă5 1 / 2 "
MaterialAluminiu
Max. Înălţime57 "
Max. Distanța de călătorie51.5 "
Min. Înălţime5.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei18.5 "
Material platformăAluminiu
Grosimea platformei1 / 2 "
Lățimea peronului23.5 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată57 "
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Voltaj24V c.c.
Watts24W
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.LungimeViteza de ridicare încărcatăViteza de ridicare descărcatăMaterialPreț
VESTIL PEL-33 DC Powered Versatile Quick Lift 330 lb. Capacitate | AG7WXJ PEL-33Platformă standard de ridicare76 "330 lbs.-36.44 "--Oţel€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJC PEL-100A-A1Ridicare rapidă80.5 "--37.75 "--Aluminiu€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJD PEL-100A-A2Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, aluminiu, 24VDC, înălțime ridicată de 72 inchi | CE3EJE PEL-100A-D3Ridicare rapidă85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 in./ sec.15 in./ sec.Aluminiu€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Aluminiu, 1Ph, înălțime ridicată de 72 inch | CE3EJF PEL-100A-D3A1Platformă standard de ridicare------polistiren€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Ridicare rapidă80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Oţel€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€4,569.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PEL-88A-D3 Quick-Lift, aluminiu, înălțime ridicată 57 inch dimensiune, 175 lb. Capacitate
€4,814.38 /unitate