VESTIL PEL-400S-72-D3 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 24 VDC

Element: CE3EJU Model: PEL-400S-72-D3
€9,424.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare rapidă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
mâner Lungime6"
Manipulați materialulOţel
Înălţime82.25 "
Centru de încărcare orizontal9"
IncludeCadru complet sudat
Lungime44.88 "
Înălțime coborâtă6 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime72 "
Max. Distanța de călătorie65.5 "
Min. Înălţime6.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei1 / 2 "
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată72 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Voltaj24V c.c.
Watts24W
Lăţime24.12 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.LungimeViteza de ridicare încărcatăViteza de ridicare descărcatăMaterialPreț
VESTIL PEL-33 DC Powered Versatile Quick Lift 330 lb. Capacitate | AG7WXJ PEL-33Platformă standard de ridicare76 "330 lbs.-36.44 "--Oţel€5,008.33
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJC PEL-100A-A1Ridicare rapidă80.5 "--37.75 "--Aluminiu€5,354.92
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 Quick-Lift, aluminiu, 1Ph, 72 inch înălțime ridicată | CE3EJD PEL-100A-A2Platformă standard de ridicare------Etichetă, Decal€4,762.95
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 Quick-Lift, aluminiu, 24VDC, înălțime ridicată de 72 inchi | CE3EJE PEL-100A-D3Ridicare rapidă85.19 "125 lbs.3"36.13 "26 in./ sec.15 in./ sec.Aluminiu€4,162.22
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 Quick-Lift, Aluminiu, 1Ph, înălțime ridicată de 72 inch | CE3EJF PEL-100A-D3A1Platformă standard de ridicare------polistiren€5,159.70
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Ridicare rapidă80 1 / 2 "125 lbs.-37 3 / 4 "--Oţel€5,459.48
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Platformă standard de ridicare------Aluminiu€4,569.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3 Quick-Lift, oțel, înălțime ridicată 72 inch dimensiune, 24 VDC
€9,424.77 /unitate