Ridicatorul rapid de butoaie Vestil PEL-400S-57-D3-KEG este ideal pentru transportul, ridicarea și poziționarea cu ușurință a butoaielor/butoaielor în aplicații de producție, procesare și comerciale. Este un tip de ridicare rapidă motorizată cu un atașament pentru butoi și are un design cu profil redus, permițând mișcarea prin culouri înguste și spații restrânse.
Caracteristici:
- Ridicatorul rapid de butoi Vestil PEL-400S-57-D3-KEG folosește o operare cu platformă acționată cu lanț pentru ridicarea precisă a butoaielor / tobelor.
- Are 2 roți rigide (în față) și 2 pivotante (spate, cu încuietori) poli-pe-poli pentru rulare lină.
- Acest ridicator de butoaie este controlat de un touchpad care permite o operare usoara si este alimentat de o baterie de 24VDC.
- Acest ridicător de butoaie din oțel poate ridica butoaie cu o sarcină maximă de 400 lb.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut acest lifter de butoaie?
A. Acest ridicător rapid de butoi Vestil PEL-400S-57-D3-KEG este fabricat din oțel sudat, cu un strat de pulbere copt.
Î. Cât de sus sau de jos poate ridica tobelele acest ridicător de butoaie?
A. Acest lift de butoi din oțel are o înălțime coborâtă de 6.5 inchi și o înălțime ridicată de 57 inci pentru ridicarea tamburelor / butoaielor.
Î. Ridicatorul de butoi PEL-400S-57-D3-KEG vine împreună cu platforma sau doar cu accesoriul pentru butoi?
A. Această unitate de ridicare a butoiului vine atât cu accesoriul pentru butoi, cât și cu platforma pentru ridicarea atât a încărcăturii, cât și a tamburilor.