GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Starter combinat Nema1 45a 120v 50a Releu | AE7VAT 6ANH2

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Releu de pornire combinat Nema1 45a 120v 50a

În stoc
Articol: AE7VAT Model: CR308DT02H6JAAAAACrucea Ref: 6ANH2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,423.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter magnetic combinat
Amplificatoare AC45
Volți bobină120 VAC
Transformator de controlNu
Tip siguranțăClasa H
HP @ 3 fază - 230V15
HP @ 3 fază - 240V15
HP @ 3 fază - 460V25
HP @ 3 fază - 480V25
Hz50/60
Tip de incintă NEMA1
Dimensiunea NEMA2
OperatorNu
Setare amplificator releu suprasarcină25 la 50A
Lumină pilotNu
Protecție la scurtcircuit60A
TipDeconectare fuzibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9455
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea NEMAAmplificatoare ACVolți bobinăSetare amplificator releu suprasarcinăTransformator de controlHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VPreț
GENERAL ELECTRIC CR308CT02H3GAAAAA Combinație Starter Fuzibil 1 27a 13.5a Releu | AE7VAM 6ANG7 CR308CT02H3GAAAAA127120 VAC6.5 la 13.5ANu--7.5€3,246.95
GENERAL ELECTRIC CR308CT02H3HAAAAA Combinație Starter Fuzibil 1 27a 27a Releu | AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13 la 27ANu7.57.510€3,215.42
GENERAL ELECTRIC CR308CT94R3GDAAAA Starter combinat 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5 la 13ADa--7.5€5,393.44
GENERAL ELECTRIC CR308CT94R3HDAAAA Starter combinat 1 1no-1nc 27a 10hp@460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13 la 27ADa7.57.510€5,445.79
GENERAL ELECTRIC CR308DT021AJAAAAA Starter combinat Nema1 45a 120v 50a Releu | AE7VAR 6ANH1 CR308DT021AJAAAAA245120 VAC25 la 50ANu151525€4,738.93
GENERAL ELECTRIC CR308DT94R6JDAAAA Starter combinat Nema1 1no-1nc 45a Cu Transf | AE7VAU 6ANH3 CR308DT94R6JDAAAA245480V / 120V25 la 50ADa151525€7,514.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308DT02H6JAAAAA Releu de pornire combinat Nema1 45a 120v 50a
€4,423.78 /unitate