GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AF2LVR 6VDN2

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA Starter motor magnetic Nema 480v 3p 27a

În stoc
Element: AF2LVR Model: CR309C104AKACrucea Ref: 6VDN2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,544.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC27
Volți bobină480 VAC
Adâncime3.94 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime7"
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime8.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.336
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
GENERAL ELECTRIC CR306B104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Neinversant1833555€715.11
GENERAL ELECTRIC CR306C104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Neinversant277.57.5101010€818.87
GENERAL ELECTRIC CR306D104 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Neinversant451515252525€1,318.77
GENERAL ELECTRIC CR306A004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Neinversant91.51.5222€535.97
GENERAL ELECTRIC CR306B004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Neinversant1833555€688.77
GENERAL ELECTRIC CR306C004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Neinversant277.57.5101010€751.95
GENERAL ELECTRIC CR306D004 Demaror motor magnetic Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Neinversant451515252525€1,217.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR309C104AKA Starter motor magnetic Nema 480v 3p 27a
€2,544.59 /unitate