Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Protector suplimentar 30a 3p 480vac | AA4WDK 13G197

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Protector suplimentar 30a 3p 480vac

În stoc
Articol: AA4WDK Model: EP63ULC30Crucea Ref: 13G197
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
€159.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector suplimentar
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
AER @ 120VAC6kA
AER @ 125VDC6kA
AER @ 240VAC6kA
AER @ 277VAC6kA
AER @ 480VAC6kA
AER @ 48VDC6kA
AER @ 600VAC6kA
AER @ 65VDC6kA
Evaluare AIR6k
amperi30
Tipul curbeiC
Evaluarea tensiunii DC110 VDC
Adâncime76mm
Lungime86mm
Max. Evaluare AIR6kA
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareDIN Rail
Număr de poli3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime54mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536200020
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 Protector suplimentar 30a 3p 480vac
€159.12 /unitate