GENERAL ELECTRIC FBV26TE050RV Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 2P, 150kAIC la 480V | CE6JXP

GENERAL ELECTRIC FBV26TE050RV Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 2P, 150kAIC la 480V

Element: CE6JXP Model: FBV26TE050RV
€880.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi50
Tip cadruFB
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745

Detalii produs:

    • GE FBV26TE050RV Record Plus întrerupător de circuit proiectat pentru a proteja împotriva supracurenților
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-un spațiu mic
    • Montarea cu șuruburi cu terminale cu urechi pe partea de sarcină asigură o instalare rapidă
    • Deplasare magnetică termică pentru a oferi funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Aprobat UL și IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC FBN36TE020RV Întrerupător cu bolt, 3 poli, 600 V, 65 kA la 480 V, trifazic | CE3JWK FBN36TE020RV20Bolt On Circuit Breaker3600€1,096.19
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH16TE020RV Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, 600V, 277VAC, 1 fază | CE6JWL FBH16TE020RV20Bolt On Circuit Breaker1277€908.31
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE015RV Disruptor de circuit Record Plus, 100kA la 480V, montare cu bolt | CE6JWM FBH26TE015RV15Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE020RV Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 600V, conexiune prin bolt-on | CE6JWN FBH26TE020RV20Bolt On Circuit Breaker2600-
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE025RV Disjunctor cu bolt, 2 poli, 600V, 25A, 100kA la 480V | CE6JWP FBH26TE025RV25Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE030RV Disjunctor Record Plus, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Bolt On Circuit Breaker2600-
RFQ
GENERAL ELECTRIC FBH26TE035RV Întrerupător cu carcasă turnată, design Record Plus, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Bolt On Circuit Breaker2600€2,770.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV26TE050RV Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 2P, 150kAIC la 480V
€880.95 /unitate