Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-090C-940 Modul LED 320 L Lentila albă transparentă | AA2VBN 11C618

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-090C-940 Led Module 320 L Alb Clear Lens

În stoc
Articol: AA2VBN Model: LPL-W18-090C-940Crucea Ref: 11C618
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
€1,553.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de lumină LED
Temp. Culoare4000 K
ConexiuneCablat greu
CRI93
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Înălţime7 / 8 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăAluminiu și plastic
Capacitate de interconectareDa
IP Rating-ul54
Lungime17.88 "
Lumina de culoareAlb
Lumeni320
Lumeni pe watt47
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-20 până la 40 grade C
Voltaj12V
Watts6.8
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)54.86
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
GENERAL ELECTRIC LPL-W18-060C-940 Modul LED 320 L Lentila albă transparentă | AA2VBM 11C617 LPL-W18-060C-940€1,553.93
GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120C-940 Modul LED 320 L Lentila albă transparentă | AA2VBP 11C619 LPL-W18-120C-940€1,553.93
GENERAL ELECTRIC LPL-W18-120D-940 Modul LED 320 L Lentila moale albă | AA2VBQ 11C620 LPL-W18-120D-940€1,553.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC LPL-W18-090C-940 Led Module 320 L Alb Clear Lens
€1,553.93 /unitate