Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TEY360 Întrerupător 3poli 60a Tey 277/480v | AC9PRZ 3HXF7

GENERAL ELECTRIC TEY360 Întrerupător 3poli 60a Tey 277 / 480v

În stoc
Articol: AC9PRZ Model: TEY360Crucea Ref: 3HXF7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€383.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
AER @ 120VAC14kA
AER @ 240VAC14kA
AER @ 277VAC14kA
AER @ 480VAC14kA
amperi60
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.06 "
Marimea rameiTEY
Lungime5.25 "
Max. Evaluare AIR14kA
Max. Dimensiunea firului1/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimePreț
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Întrerupător 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004AWG277 VAC1001Iulie1"125 VDC3.06 "€260.69
GENERAL ELECTRIC TEY115 Întrerupător 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514AWG277 VAC151Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY120 Întrerupător 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014AWG277 VAC201Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY125 Întrerupător 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514AWG277 VAC251Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€148.21
GENERAL ELECTRIC TEY130 Întrerupător 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014AWG277 VAC301Clemă cu șurub1"125 VDC3.06 "€143.13
GENERAL ELECTRIC TEY135 Întrerupător 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510AWG277 VAC351Iulie1"125 VDC3.06 "€148.21
GENERAL ELECTRIC TEY140 Întrerupător 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010AWG277 VAC401Iulie1"125 VDC3.06 "€153.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY360 Întrerupător 3poli 60a Tey 277 / 480v
€383.76 /unitate