Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDJ 32HY08

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 Întrerupător cu priză

În stoc
Articol: AG2VDJ Model: THHQL1120AF2Crucea Ref: 32HY08
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
€118.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit cu defecțiune la arc
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime4.5 "
Marimea ramei20A / THQ
Lungime1.25 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1742
Înălțimea navei (cm)7.42
Lungimea navei (cm)8.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiMarimea rameiPreț
GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF2 Întrerupător cu priză | AG2VDH 32HY07 THHQL1115AF21515A / THQ€657.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQL1120AF2 Întrerupător cu priză
€118.57 /unitate