GENERAL ELECTRIC THQL2140GFT Molded Case Circuit Breaker, 40A, 10kAIC at 240V, 1 Phase | CE6KNA

GENERAL ELECTRIC Întrerupător de carcasă turnat THQL2140GFT, 40A, 10kAIC la 240V, 1 fază

Element: CE6KNA Model: THQL2140GFT
€320.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMiniatura Circuit Breaker
amperi40
Tip cadruTHQL
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8

Detalii produs:

    • GE THQL2140GFT circuit breaker provides limitation to let-through currents, offering maximum protection to downstream components
    • Declanșarea magnetică termică oferă atât protecție instantanee, cât și întârziată
    • Dispune de întrerupător de circuit de eroare la pământ cu funcționalitate de autotest, asigurând o întrerupere rapidă a alimentării atunci când este expus la niveluri foarte scăzute de defecțiuni la pământ (scurgeri de curent) și prevenind șocurile electrice
    • Designul plug-in cu terminale cu urechi pe partea de sarcină permite instalarea rapidă și aranjarea cablajului fără probleme
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC THQLRK1 Reținere întrerupător principal, pentru centrele de încărcare PowerMark Gold | CE6JZE THQLRK1-Trusa de reținere1-€17.61
GENERAL ELECTRIC THQLRK2 Reținere întrerupător principal, pentru centrele de încărcare PowerMark Gold | CE6JZF THQLRK2-Trusa de reținere1-€14.55
RFQ
GENERAL ELECTRIC THQLRK3 Reținere întrerupător principal, pentru centrele de încărcare PowerMark Gold | CE6JZG THQLRK3-Trusa de reținere1-€18.33
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQL1115 Întrerupător cu carcasă turnată, linie Q, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6KKE THHQL111515Miniatura Circuit Breaker1120€27.15
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQL1115AF Întrerupător cu carcasă turnată, linie Q, AFCI, 15A, 240VAC | CE6KKF THHQL1115AF15Miniatura Circuit Breaker1120€100.02
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQL1115GF Întrerupător cu carcasă turnată, linie Q, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKG THHQL1115GF15Miniatura Circuit Breaker1120-
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQL1115GFT Întrerupător cu carcasă turnată, linie Q, GFCI, 15A, 120VAC | CE6KKH THHQL1115GFT15Miniatura Circuit Breaker1120€289.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC Întrerupător de carcasă turnat THQL2140GFT, 40A, 10kAIC la 240V, 1 fază
€320.49 /unitate