Întrerupătorul General Electric TQD22175WL întrerupe fluxul de curent în caz de suprasarcină sau scurtcircuite, prevenind deteriorarea echipamentului și potențialele pericole de incendiu. Acest întrerupător este esențial pentru menținerea integrității sistemelor electrice, reducerea timpului de nefuncționare și minimizarea riscului de accidente electrice. Fiabilitatea și versatilitatea le fac să fie un element de bază în instalațiile electrice.
Caracteristici:
- Întrerupătorul General Electric TQD22175WL are o construcție a carcasei turnate pentru durabilitate și izolație electrică eficientă.
- Dispune de un mecanism de întrerupere rapidă, pentru a minimiza arcul în timpul funcționării, păstrând integritatea contactelor și sporind siguranța prin prevenirea deteriorării.
- Acest întrerupător oferă indicație de declanșare și este echipat cu un mecanism fără declanșare pentru declanșare în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină, chiar dacă mânerul de operare rămâne în poziția ON, sporind fiabilitatea.
- Acest întrerupător de circuit vine cu urechi listate UL pentru cablu de cupru sau aluminiu, asigurând cablare simplă, directă, simplificând instalarea și întreținerea.
- Are jgheaburi pentru stingerea arcurilor, sporind siguranța în timpul funcționării.
- Acest întrerupător este dotat cu o tehnologie de verificare și are contacte din aliaj de argint, optimizând conductivitatea electrică și reducând la minimum pitting și ardere pentru o durată de viață extinsă a contactului.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este tehnologia verificatorului și cum îmbunătățește performanța acestui întrerupător?
A. Tehnologia Verifier simulează mecanic declanșarea la supracurent prin conexiuni separate, care nu sunt operate de mânerul pornit-oprit. Îmbunătățește fiabilitatea prin furnizarea unui strat suplimentar de protecție împotriva defecțiunilor electrice.
Î. Cum să resetați întrerupătorul General Electric TQD22175WL după ce se declanșează?
R. Da, pentru a reseta întrerupătorul, mutați mânerul în poziția extremă OPRIT și apoi înapoi la ON.