Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC LCR318 Higrometru digital pentru interior 14 - 140 F | AC9YWY 3LPF7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Higrometru digital de interior LCR318 14 - 140 F

În stoc
Element: AC9YWY Model: LCR318Crucea Ref: 3LPF7
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
€42.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIgrometru digital
Baterie Tip(1) AAA
Cauza MaterialPlastic
Adâncime3 / 5 "
Dimensiunile afișajului1-2/5" x 7/10"
Afișaj TipLCD
Înălţime1.5 "
Precizia umidității+/- 5%
MemorieMinim maxim
MontarePerete sau birou
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 99%
Temp. Precizie+/-1.8 grade
Temp. Gamă14 grade până la 140 grade
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9025804000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Higrometru digital de interior LCR318 14 - 140 F
€42.10 /unitate