Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 Set de poanson pentru garnituri | AD3HGF 3ZH51

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 Set poanson garnituri

În stoc
Element: AD3HGF Model: S1274Crucea Ref: 3ZH51
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
€145.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură Punch Set
MaterialOțel aliat temperat
Număr de bucați10
Mărimi incluse1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8203406000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • General S1274 este un set profesional de perforare pentru garnituri din 10 piese, ideal pentru perforarea găurilor în materialul garniturii, piele, cauciuc, pânză, carton și tablă.
    • Setul include nouă perforatoare din oțel aliat călit și călit, un dorn de oțel cu autocentrare și o carcasă din plastic montată pentru depozitare ușoară. Aceste perforatoare sunt filetate pentru o potrivire strânsă și sigură cu dornul în timpul utilizării.

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1270 Set poanson pentru garnituri 1/4 la 1 inch 11 buc | AB7KAK 23N599 S1270Oțel aliat întărit și călit111/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€117.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC S1274 Set poanson garnituri
€145.70 /unitate