Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENIE 32237GT Ansamblu Control Produc. Nu GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22

GENIE 32237GT Ansamblu Comandă Mfr. Nu GH3.8 GH5.6

În stoc
Articol: AH9BNZ Model: 32237GTCrucea Ref: 39FW22
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
€534.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAsamblare de control
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GENIE 35159-SGT Set stabilizator 45 inch Lungime 4 Inch Latime PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTSet stabilizator4"45 "4"€771.70
Set stabilizator GENIE 37481GT 46 inch Lungime 5 Inch Latime PK2 | AG9DBL 18F645 37481GTSet stabilizator5"46 "5"€870.20
GENIE 33366-SGT Extensie furcă 4 inch lungime x 36-1/2 inch lățime x 4 inch înălțime | AH6BAK 35UX88 33366-SGTExtensia furcii4"4"36.5 "€460.39
Kit frână de siguranță GENIE 35101GT 3 inch lungime x 12 inch lățime x 12 inch înălțime | AH6BAL 35UX89 35101GTSet de frână de siguranță12 "3"12 "€135.73
Regulator GENIE 2320GT 5 x 5 inch Producător Nu GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTRegulator5"5"5"€550.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE 32237GT Ansamblu Comandă Mfr. Nu GH3.8 GH5.6
€534.94 /unitate