Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit frână de siguranță GENIE 35101GT 3 inch lungime x 12 inch lățime x 12 inch înălțime | AH6BAL 35UX89

GENIE 35101GT Kit frână de siguranță 3 inch lungime x 12 inch lățime x 12 inch înălțime

În stoc
Element: AH6BAL Model: 35101GTCrucea Ref: 35UX89
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
€135.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de frână de siguranță
MaterialOţel
Inălțime totală12 "
Lungime totală3"
Lățimea totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4536
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GENIE 35159-SGT Set stabilizator 45 inch Lungime 4 Inch Latime PK2 | AG9DBK 18F639 35159-SGTSet stabilizator4"45 "4"€771.70
Set stabilizator GENIE 37481GT 46 inch Lungime 5 Inch Latime PK2 | AG9DBL 18F645 37481GTSet stabilizator5"46 "5"€870.20
GENIE 33366-SGT Extensie furcă 4 inch lungime x 36-1/2 inch lățime x 4 inch înălțime | AH6BAK 35UX88 33366-SGTExtensia furcii4"4"36.5 "€460.39
Regulator GENIE 2320GT 5 x 5 inch Producător Nu GH3.8 GH5.6 | AH9BNY 39FW21 2320GTRegulator5"5"5"€550.04
GENIE 32237GT Ansamblu Control Produc. Nu GH3.8 GH5.6 | AH9BNZ 39FW22 32237GTAsamblare de control3.5 "10 "10 "€534.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE 35101GT Kit frână de siguranță 3 inch lungime x 12 inch lățime x 12 inch înălțime
€135.73 /unitate