Liftul Genie GL-8 STR este ideal pentru primirea / încărcarea / transportul / ridicarea de materiale grele, componente HVAC, piese auto, componente pentru computer și server și unelte de fabricație de pe rafturi / rafturi. Are o dimensiune compactă și un design versatil pentru a fi încărcat cu ușurință într-un camion pickup pentru un transport convenabil. Acest lift GL-8 STR este utilizat intermitent în aplicații care necesită deplasarea și ridicarea sarcinilor pe distanțe scurte. Are o capacitate de încărcare de 400 lb.
Caracteristici:
- Ascensorul Genie GL-8 STR este potrivit pentru utilizare ca stivuitor manual, stivuitor sau cărucior.
- Picioarele sale de bază sunt poziționate în afara furcilor pentru a distribui sarcina și a stabiliza stivuitoarele.
- Aceste picioare de bază reglabile pot călca pe paleți, aparate sau încărcături voluminoase de până la 36 inchi (91 cm) în lățime.
- Acest stivuitor manual are un troliu manual cu lanțuri/cabluri pentru a activa mecanismul de ridicare.
- Mânerul troliului poate fi acționat în sens invers și are un mecanism de prindere pentru a asigura încărcătura pe cărucior pentru transport și depozitare ușor.
- Furcile sale durabile din oțel pot fi răsturnate pentru un acces ușor.
- Acest lift are două roți din spate de 8 inchi, fără marcaj, montate pe osie și două roți pivotante frontale de 2 inchi pentru rularea cu ușurință prin suprafețe de beton.
Accesorii compatibile:
- Platforma Genie 37148GT: Această platformă de încărcare se atașează la furci pentru a fi utilizată ca masă de lucru portabilă și pentru a manipula sarcini de formă ciudată.
- Genie 37086GT Boom: Acest braț transformă liftul într-o macara verticală sau palan.
- Scara Genie 37172GT: Această scară robustă din aluminiu poate fi atașată la acest lift pentru a o transforma într-o combinație de stivuitor și scară pentru a crește accesul în timpul sarcinilor de instalare.
- Roți și roți: utilizatorii pot atașa anvelopele spate pneumatice opționale și o frână de eliberare a piciorului cu această unitate pentru o mobilitate mai bună.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut ascensorul Genie GL-8 STR?
A. Acest lift Genie GL-8 STR are o bază, cadru telescopic și mâner din aluminiu pentru rezistență la coroziune, greutate redusă și durabilitate. Rama este acoperită cu pulbere pentru o protecție suplimentară. Roțile sale sunt fabricate din cauciuc pentru a absorbi șocurile minore.
Î. Ascensorul GL-8 STR are un mecanism de oprire?
A. Rotile frontale pivotante ale ascensorului Genie GL-8 STR sunt dotate cu frâne laterale cu pedale pentru a opri mișcarea unității în timpul ridicării sarcinilor.
Î. Care este înălțimea de ridicare a acestui ascensor Genie GL-8 STR?
A. Ascensorul Genie GL-8 STR poate ridica sarcini la înălțimi cuprinse între 3-1/2 și 125 inci.