Lift cu furcă inversabilă GENIE GL-10 STR 350 lb. | AE2QNT 4YZ81

GENIE Lift cu furcă inversabilă GL-10 STR 350 lb.

Articol: AE2QNT Model: GL-10 STRCrucea Ref: 4YZ81
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,964.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor cu furcă inversă
Picioare de bază în interior Dim.21-1 / 4 "la 36"
Picioare de bază în exterior Dim.28-3/4" to 43-1/2"
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant
Lungimea furcii22.5 "
Lățimea furcii20.5 "
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.2"
Ridicarea înălțimii furcilor în jos118-1/2 "
Înălțimea ridicării se ridică140 "
Capacitate de încărcare350 lb.
Centrul de încărcare12 "
Inălțime totală78.5 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală28 3/4 la 43 1/2 "
Dia roata spate.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.49
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Min. Înălțimea furcilor în jos (2 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăPreț
Lift cu furcă inversabilă GENIE GL-12 STR 350 lb. | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 lb.91 "€2,686.19
RFQ
Lift cu furcă inversabilă GENIE GL-4 STR 500 lb. | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 lb.67.5 "€2,430.18
Lift cu furcă inversabilă GENIE GL-8 STR 400 lb. | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 lb.67.5 "€2,905.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENIE Lift cu furcă inversabilă GL-10 STR 350 lb.
€2,964.48 /unitate