GENTEQ 6707 Motor DC fără perii Ecm 3/4 CP 1050 Rpm | AA4PDJ 12V754

GENTEQ 6707 Motor DC fara perii Ecm 3/4 CP 1050 Rpm

În stoc
Articol: AA4PDJ Model: 6707Crucea Ref: 12V754

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€901.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor suflant cu acționare directă ECM
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 45 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-2/3 "
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48
Materiale cadruOţel
Frecvență60 / 50 Hz
Amplificatori de încărcare completă4.9
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6.5 "
Max. Temperatura ambientală.45 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
MontareTrupa
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze5
Wați de ieșire560
Lungime totală10.437 "
Fază1
Plug TypeTerminale de conectare rapidă tată drepte de 1/4" și 3/8".
RotațieCCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului3 15 / 16 "
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaElectronic
Voltaj208-230 / 277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.28
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501322000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPoziție de montareTemperatura ambientală. GamăDiapozitivul corpului.RPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăRotațieLungimea axuluiPreț
GENTEQ 6703 Motor DC fără perii Ecm 1/3 CP 1050 Rpm | AA4PDG 12V752 6703Orizontală-40 până la 55 grade C5-2/3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€686.94
GENTEQ 6705 Motor DC fără perii Ecm 1/2 CP 1050 Rpm | AA4PDH 12V753 6705Orizontală-40 până la 55 grade C5-2/3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€776.75
GENTEQ 5SME39HXL110 Suflantă fără perii cu acționare directă Ecm 1/2 CP | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Toate Unghiul-40 până la 40 grade C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€740.69
GENTEQ 5SME39SXL111 Suflantă fără perii cu acționare directă Ecm 1 CP | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Toate Unghiul-40 până la 40 grade C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€986.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENTEQ 6707 Motor DC fara perii Ecm 3/4 CP 1050 Rpm
€901.28 /unitate