GF PIPING SYSTEMS 161375084 Supapă cu bilă din PVC cu flanșă cu unire adevărată 3 in | AA9DQZ 1CMC1

GEORG FISCHER 161375084 Supapă cu bilă din PVC cu flanșă cu unire adevărată 3 in

În stoc
Articol: AA9DQZ Model: 161375084Crucea Ref: 1CMC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€729.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneFlanșat x Flanșat
Manipulați materialulPVC
Tip mânerReper
Presiune maximăWOG de 230 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 0 psi
Dimensiunea conductei3"
PortComplet
Material sigiliuFPM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.06
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 161375084 Supapă cu bilă din PVC cu flanșă cu unire adevărată 3 in
€729.23 /unitate