Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 849-020 Plug 2 inch Spigot Pvc | AF7RBD 22JY89

GEORG FISCHER 849-020 Mufă 2 inch Spigot Pvc

În stoc
Articol: AF7RBD Model: 849-020Crucea Ref: 22JY89

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€13.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneCep
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 849-005 Plug 1/2 inch Spigot Pvc | AF7RAZ 22JY85 849-0051 / 2 "€5.98
GF PIPING SYSTEMS 849-007 Plug 3/4 inch Spigot Pvc | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "€6.57
GF PIPING SYSTEMS 849-010 Dop 1 inch Spigot Pvc | AF7RBB 22JY87 849-0101"€7.32
GF PIPING SYSTEMS 849-015 Dop 1-1/2 inch Spigot Pvc | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "€10.06
GF PIPING SYSTEMS 849-040 Plug 4 inch Spigot Pvc | AF7RBE 22JY90 849-0404"€71.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 849-020 Mufă 2 inch Spigot Pvc
€13.06 /unitate