Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 861-220 Niplu 1 1/2 x 10 inch Mpt x Mpt Pvc | AD2RGW 3TNW1

GEORG FISCHER 861-220 Niplu 1 1/2 x 10 Inchi Mpt x Mpt Pvc

În stoc
Articol: AD2RGW Model: 861-220Crucea Ref: 3TNW1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€15.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT
Lungime10 "
MaterialPVC
Presiune maximă115 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
TipMNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 861-077 Niplu 1/2 x Close inch Mpt x Mpt Pvc | AD2RGT 3TNV7 861-077Închide425 psi @ 73 grade F1 / 2 "€2.12
GF PIPING SYSTEMS 861-177 Niplu 1 1/4 x 10 inch Mpt x Mpt Pvc | AD2RGV 3TNV9 861-17710 "115 psi @ 73 grade F1.25 "€11.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 861-220 Niplu 1 1/2 x 10 Inchi Mpt x Mpt Pvc
€15.91 /unitate