GF PIPING SYSTEMS 870-338FB Reducing Wye 3 x 3 x 2 inch Socket Pvc | AF7RBY 22JZ13

GEORG FISCHER 870-338FB Reducere Wye 3 x 3 x 2 inch Pvc priză

În stoc
Articol: AF7RBY Model: 870-338FBCrucea Ref: 22JZ13

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€353.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 x 3 x 2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7145
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 870-251FB Reducing Wye 2 x 2 x 1-1/2 inch Socket Pvc | AF7RBW 22JZ11 870-251FBSoclu x Soclu2 x 2 x 1-1 / 2 "€118.42
GF PIPING SYSTEMS 870-337FB Reducing Wye 3 x 3 x 1-1/2 inch Socket Pvc | AF7RBX 22JZ12 870-337FBSoclu x Soclu x Soclu3 x 3 x 1-1 / 2 "€362.82
GF PIPING SYSTEMS 870-420FB Reducing Wye 4 x 4 x 2 inch Socket Pvc | AF7RBZ 22JZ14 870-420FBSoclu x Soclu x Soclu4 x 4 x 2 "€446.30
GF PIPING SYSTEMS 870-422FB Reducing Wye 4 x 4 x 3 inch Socket Pvc | AF7RCA 22JZ15 870-422FBSoclu x Soclu4 x 4 x 3 "€452.20
GF PIPING SYSTEMS 870-530FB Reducing Wye 6 x 6 x 3 inch Socket Pvc | AF7RCB 22JZ16 870-530FBSoclu x Soclu x Soclu6 x 6 x 3 "€491.62
GF PIPING SYSTEMS 870-532 Reducing Wye 6 x 6 x 4 inch Socket Pvc | AF7RCC 22JZ17 870-532Soclu x Soclu x Soclu6 x 6 x 4 "€394.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 870-338FB Reducere Wye 3 x 3 x 2 inch Pvc priză
€353.77 /unitate