Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9819-007 Cot 45 3/4 inch Fnpt 344 Psi la 73f | AE9XGV 6ND95

GEORG FISCHER 9819-007 Cot 45 3/4 inch Fnpt 344 Psi La 73f

În stoc
Articol: AE9XGV Model: 9819-007Crucea Ref: 6ND95
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
€20.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Presiune maximă344 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9817-025 Cot 45 Cpvc 80 2-1/2 inch Priză cu alunecare | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025Soclu x Soclu425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€74.37
GF PIPING SYSTEMS 9817-030 Cot 45 Cpvc 80 Mufă cu alunecare de 3 inchi | AB3UXL 1VGK1 9817-030Soclu x Soclu375 psi@73 grade F210 grade F3"€94.28
GF PIPING SYSTEMS 9817-040 Cot 45 Cpvc 80 4 Inch Priză cu alunecare | AB3UXN 1VGK3 9817-040Soclu x Soclu324 psi@73 grade F210 grade F4"€127.27
GF PIPING SYSTEMS 9819-030 Cot 45 Cpvc 80 3 inch 187 Psi la 73f | AB3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi@73 grade F210 grade F3"€168.58
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 Cot 45 Cpvc 80 Soclu cu alunecare de 1-1/2 inch | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015Soclu x Soclu471 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€32.56
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 Cot 45 80 1 inch Fnpt 315 Psi la 73f | AC2ZXR 2PLL4 9819-010FNPT x FNPT315 psi@73 grade F210 grade F1"€26.12
GF PIPING SYSTEMS 9819-012 Cot 45 80 1-1/4 inch 315 Psi la 73f | AC2ZXT 2PLL5 9819-012FNPT x FNPT315 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€41.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9819-007 Cot 45 3/4 inch Fnpt 344 Psi La 73f
€20.99 /unitate