GF PIPING SYSTEMS 9835-060N Adaptor Cpvc 80 Priză 6 inch 150 Psi | AF7RCT 22JZ53

GEORG FISCHER 9835-060N Adaptor Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi

În stoc
Articol: AF7RCT Model: 9835-060NCrucea Ref: 22JZ53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€766.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9835-080N Adaptor Cpvc 80 Priză 8 inch 150 Psi | AF7RCU 22JZ54 9835-080N8"€910.20
GF PIPING SYSTEMS 9836060N Adaptor Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi | AF7RCV 22JZ55 9836060N6"€657.67
GF PIPING SYSTEMS 9836080N Adaptor Cpvc 80 Priză de 8 inchi 150 Psi | AF7RCW 22JZ56 9836080N8"€876.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9835-060N Adaptor Cpvc 80 Priză de 6 inchi 150 Psi
€766.32 /unitate