Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9836-020 Adaptor tată Cpvc 80 2 inch Mnpt x priză | AC2ZYL 2PLP7

GEORG FISCHER 9836-020 Adaptor tată Cpvc 80 2 inch Mnpt x priză

În stoc
Element: AC2ZYL Model: 9836-020Crucea Ref: 2PLP7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x soclu
Presiune maximă187 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9836-030 Adaptor tată Cpvc 80 3 inch Mnpt x priză | AB3UYP 1VGN9 9836-030187 psi@73 grade F3"€155.30
GF PIPING SYSTEMS 9836-040 Adaptor tată Cpvc 80 4 inch Mnpt x priză | AC2ZYM 2PLP8 9836-040162 psi@73 grade F4"€246.43
GF PIPING SYSTEMS 9836-005 Adaptor tată 1/2 inch Mnpt x Slip Socket | AE9XUK 6NF28 9836-005484 psi@73 grade F1 / 2 "€7.33
GF PIPING SYSTEMS 9836-007 Adaptor tată 3/4 inch Mnpt x Slip Socket | AE9XUL 6NF29 9836-007344 psi@73 grade F3 / 4 "€8.64
GF PIPING SYSTEMS 9836-010 Adaptor tată 1 inch 315 Psi la 73f | AE9XUM 6NF30 9836-010315 psi@73 grade F1"€14.63
GF PIPING SYSTEMS 9836-012 Adaptor tată 1-1/4 inch 260 Psi la 73f | AE9XUN 6NF31 9836-012260 psi@73 grade F1.25 "€21.44
GF PIPING SYSTEMS 9836-015 Adaptor tată 1-1/2 inch 235 Psi la 73f | AE9XUP 6NF32 9836-015235 psi@73 grade F1.5 "€26.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9836-020 Adaptor tată Cpvc 80 2 inch Mnpt x priză
€38.16 /unitate