Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9861-109 Niplu 3/4 x 6 in | AE9WEH 6MX69

GEORG FISCHER 9861-109 Niplu 3/4 x 6 In

În stoc
Articol: AE9WEH Model: 9861-109Crucea Ref: 6MX69
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
CuloriGri
Tip conexiuneMPT
Lungime6"
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Dimensiunea țevii țevi 2 1/2 inch Lungime 4 in | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 grade F2.5 "€24.89
GF PIPING SYSTEMS 9861-340 Nipple Cpvc 3 inch x 2 inch Schedule 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 grade F3"€32.52
GF PIPING SYSTEMS 9861-084 Dimensiunea țevii de niplu 1/2 inch Lungime 6 in | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 grade F1 / 2 "€7.77
GF PIPING SYSTEMS 9861-108 Dimensiunea țevii de niplu 3/4 inch Lungime 5 in | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 grade F3 / 4 "€9.00
GF PIPING SYSTEMS 9861-136 Dimensiunea țevii de niplu 1 inch Lungime 5 in | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 grade F1"€11.86
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Niplu 1 1/4 x 3 inch Mnpt Cpvc Gri | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 grade F1.25 "€10.30
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Niplu 1 1/4 x 4 inch Mnpt Cpvc Gri | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 grade F1.25 "€13.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-109 Niplu 3/4 x 6 In
€12.44 /unitate