Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9861-133 Niplu 1 x 1 1/2 in | AE9WEJ 6MX70

GEORG FISCHER 9861-133 Niplu 1 x 1 1/2 In

În stoc
Articol: AE9WEJ Model: 9861-133Crucea Ref: 6MX70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
CuloriGri
Tip conexiuneMPT
LungimeÎnchide
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Dimensiunea conducteiTipPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-338 Nipple Cpvc 3 inch x Închidere program 80 | AB3VAK 1VGW1 9861-338210 grade F3"Filetat€32.51
GF PIPING SYSTEMS 9861-170 Niplu 1 1/4 inch x Close Mnpt Cpvc Gri | AC3ABN 2PMA2 9861-170210 grade F1.25 "Filetat€7.77
GF PIPING SYSTEMS 9861-251 Nipple 2 inch x Close Mnpt Cpvc Gri | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 grade F2"Filetat€14.40
GF PIPING SYSTEMS 9861-077 Niplu 1/2 x Close inch Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 grade F1 / 2 "MNPT€3.15
GF PIPING SYSTEMS 9861-104 Niplu 3/4 inch x Închidere | AE9WEE 6MX65 9861-104140 grade F3 / 4 "Filetat€4.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-133 Niplu 1 x 1 1/2 In
€5.60 /unitate