Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9861-342 Niplu pentru țeavă Dimensiunea țevii 3 inch Lungime 5 in | AB3VAR 1VGW7

GEORG FISCHER 9861-342 Tipul Niplu Dimensiune țeavă 3 inch Lungime 5 inch

În stoc
Element: AB3VAR Model: 9861-342Crucea Ref: 1VGW7

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€51.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
CuloriGri
Tip conexiuneMPT
Lungime5"
MaterialCPVC
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-341 Dimensiunea țevii Nipple țevi 3 inch Lungime 4 in | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210 grade F3"€41.20
GF PIPING SYSTEMS 9861-343 Dimensiunea țevii țevi 3 inch Lungime 6 in | AB3VAU 1VGW9 9861-3436"210 grade F3"€60.68
GF PIPING SYSTEMS 9861-426 Dimensiunea țevii țeavă Nipple 4 inch Lungime 6 in | AB3VBA 1VGX8 9861-4266"210 grade F4"€86.99
GF PIPING SYSTEMS 9861-137 Dimensiunea țevii Nipple țevi 1 inch Lungime 4 in | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140 grade F1"€11.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-342 Tipul Niplu Dimensiune țeavă 3 inch Lungime 5 inch
€51.17 /unitate