JAMCO EC348-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KFY 16C025

JAMCO EC348-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 48 inci

În stoc
Articol: AA7KFY Model: EC348-P6Crucea Ref: 16C025

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,276.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi15 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
Capacitate de încărcare3000 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală57 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
JAMCO EC236-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 36 inch lungime | AA7KFV 16C021 EC236-P636 "24 "36 "24 "€2,119.09
JAMCO EC248-P6 Coș de stoc 3000 Lb. 48 inch lungime | AA7KFW 16C022 EC248-P648 "24 "48 "24 "€2,212.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO EC348-P6 Coș de stoc 3000 lb. Lungime de 48 inci
€2,276.75 /unitate