Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Ştift de şopă, cu ac de păr, oţel inoxidabil, 0.250 X 1/2 inch, 5 buc. | AB3ZNX 1WFD4

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Știft de șopă, cu ac de păr, oțel inoxidabil, 0.250 X 1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3ZNX Model: WWGCLPS6BPS6001Crucea Ref: 1WFD4
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
€22.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipStandard
Lungime utilizabilă23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Știft de șopă, cu ac de păr, oțel inoxidabil, 0.250 X 1/2 inch, 5 buc.
€22.20 /ambalaj